Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED SuperSpot, weiß, ww 12VDC, max. 6.8W, 3.0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED SuperSpot, weiß, ww 12VDC, max. 6.8W, 3.0m
LED SuperSpot, weiß, ww 12VDC, max. 6.8W, 3.0m
Artikel-Nr.:
     4012-790277
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     4250985907931
EAN/GTIN:
     4250985907931
Suchbegriffe:
4250985907931
LED
Leuchte
LED-Leuchte SuperSpot

• Extrem lichtstarke LED-Einbauleuchte, dimmbar
• Robustes Metallgehäuse
• Steckverbindung am Gehäuse
• Zuverlässiges Wärmemanagement für höchste Lichtleistung
• Betriebsspannung 12 Volt DC
• Farbwiedergabe RA > 80
• Energieeffizienz A
• Lichtausbeute 66 lm/W
• Leistungsaufnahme max. 6,8 W
• Ausstrahlungswinkel 55°
• Schutzart IP 20
• Einbaudurchmesser 78 mm
• Zuleitung 3,0 m
• Steckverbindung LED-Mini-Steckverbindung M1

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 38,96*
€ 52,39*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 35,60*
€ 53,11*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.