Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch transp. FDA, 7x1mm, 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikonschlauch transp. FDA, 7x1mm, 25m
Silikonschlauch transp. FDA, 7x1mm, 25m
Artikel-Nr.:
     4012-790445
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569791380
Suchbegriffe:
Silikonschlauch
silikonschlauch innendurchmesser 8m...
silikonschlauch
silikonschlauch aussendurchmesser 9...
Silikonschlauch

• Gute Kälteflexibilität
• Gute chemische Beständigkeit
• FDA-Konform
• Einsetzbar in der Lebensmittelindustrie, der Pharmaindustrie sowie in der Elektroindustrie und der Medizintechnik
• Materialhärte: 60° Shore A
• Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +180 °C
• Farbe: transparent
• Rollenlänge: 25 m

Weitere Suchbegriffe: 4053569791380, Schlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,75*
€ 36,82*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,54*
€ 36,87*
39 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 42,87*
€ 54,91*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.