Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Viertelstabfräser Z2 S8 D25,4 R6,35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Viertelstabfräser Z2 S8 D25,4 R6,35
HW-Viertelstabfräser Z2 S8 D25,4 R6,35
Artikel-Nr.:
     4012-790525
Hersteller:
     GUHDO
Herst.-Nr.:
     7746.254.80
EAN/GTIN:
     4030289073033
Suchbegriffe:
Viertelstabfräser
viertelstabfräser
HW-Viertelstabfräser

• HW-bestückte Schneide
• Schaft-Ø 8 mm
• Zum Fräsen

Weitere Informationen:
Ø:
25,4 mm
Radius:
6,35 mm
Nutzlänge:
12,7 mm
Gesamtlänge:
55 mm
Markenname:
GUHDO
Herstellername:
GUHDO GmbH
Herstellerartikelnummer:
7746.254.80
Ursprungsland:
Israel
Weitere Suchbegriffe: 4030289073033, Abrundfräser, HW-Viertelstabfräser, Radienfräser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 60,75*
€ 78,78*
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 68,30*
€ 85,05*
Lager 4012
1
€ 5,90*
ab € 68,06*
€ 85,07*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 68,77*
€ 85,72*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 67,31*
€ 87,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.