Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel IP4425m H07RN-F3G2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungskabel IP4425m H07RN-F3G2,5
Verlängerungskabel IP4425m H07RN-F3G2,5
Artikel-Nr.:
     4012-790565
Hersteller:
     Volker Althoff KABELTECHNIK
Herst.-Nr.:
     041325k
EAN/GTIN:
     4053569765282
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
Verlängerungskabel, Neopren/Vollgummi

• Schutzkontaktverlängerung 250 V, 10–16 A
• Mit Vollgummistecker und Vollgummikupplung
• Max. Belastbarkeit 3600 Watt
• Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung 3-polig
• Verschraubter Gummistecker
• Kupplung mit Klappdeckel
• Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07RN-F3G1,5
Kabellänge:
25 m
Kabelqualität:
Neopren
Markenname:
Althoff
Herstellername:
Volker Althoff Kabeltechnik
Herstellerartikelnummer:
041325k
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: verlängerungskabel 25m 16a, stromverlängerungskabel 25 m, verlängerungskabel, 4053569765282, Verlängerungsleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,68*
€ 90,40*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,84*
€ 93,35*
37 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 89,45*
€ 113,26*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.