Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattw. m. Anschlag 400x200mm Gen.2 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattw. m. Anschlag 400x200mm Gen.2 FORTIS
Werkstattw. m. Anschlag 400x200mm Gen.2 FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-790582
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784748681
EAN/GTIN:
     4317784748681
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
anschlagwinkel 90°
anschlagwinkel
anschlagwinkel 400 x 200mm
Werkstattwinkel DIN 875/2, mit Anschlag

• DIN 875/2
• Aus Spezialstahl

Weitere Informationen:
Schenkellänge:
400 x 200 mm
Querschnitt:
35 x 7 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784748681
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4317784748681, Werkstattwinkel, Winkel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
€ 5,90*
ab € 55,75*
€ 69,42*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 55,97*
€ 69,43*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 54,47*
€ 71,67*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 62,86*
€ 77,09*
€ 4,80*
ab € 64,37*
€ 78,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.