Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibahlenverl. DIN 238 MK4/MK4 400mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibahlenverl. DIN 238 MK4/MK4 400mm FORTIS
Reibahlenverl. DIN 238 MK4/MK4 400mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-790647
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784737777
EAN/GTIN:
     4317784737777
Suchbegriffe:
Spannfutter-Verlängerung
Spannfutterverlängerung
spannfutter verlängerung
Bohrer- und Reibahlenverlängerung

• Gehärtet
• Innen und Außen geschliffen
• Mit Austreiblappen

Weitere Informationen:
Kegelschaft außen:
MK 4
Kegelschaft innen:
MK 4
Gesamtlänge:
400 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784737777
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4317784737777, Reibahle, Reibahlenverlängerung, Verlängerung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
43
€ 5,90*
ab € 50,64*
€ 64,42*
1 Tag
43
€ 7,90*
ab € 50,87*
€ 64,43*
7 Tage
43
Frei Haus
ab € 50,78*
€ 64,67*
€ 4,90*
ab € 49,74*
€ 65,00*
2 Tage
43
Frei Haus
ab € 49,83*
€ 67,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.