Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Viertelstabfräser Z2 S8 D31,7 R9,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Viertelstabfräser Z2 S8 D31,7 R9,5
HW-Viertelstabfräser Z2 S8 D31,7 R9,5
Artikel-Nr.:
     4012-790709
Hersteller:
     GUHDO
Herst.-Nr.:
     7746.317.80
EAN/GTIN:
     4030289073057
Suchbegriffe:
Viertelstabfräser
viertelstabfräser
HW-Viertelstabfräser

• HW-bestückte Schneide
• Schaft-Ø 8 mm
• Zum Fräsen

Weitere Informationen:
Ø:
31,7 mm
Radius:
9,5 mm
Nutzlänge:
15,9 mm
Gesamtlänge:
59 mm
Markenname:
GUHDO
Herstellername:
GUHDO GmbH
Herstellerartikelnummer:
7746.317.80
Ursprungsland:
Israel
Weitere Suchbegriffe: 4030289073057, Abrundfräser, HW-Viertelstabfräser, Radienfräser
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 66,27*
€ 84,86*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 67,40*
€ 85,35*
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 75,23*
€ 93,07*
Lager 4012
1
€ 5,90*
ab € 75,34*
€ 93,22*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 76,44*
€ 94,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.