Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korpuszwinge REVO KRE 1250/95mm Bessey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korpuszwinge REVO KRE 1250/95mm Bessey
Korpuszwinge REVO KRE 1250/95mm Bessey
Artikel-Nr.:
     4012-791070
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     KRE125-2K
EAN/GTIN:
     4008158040165
Suchbegriffe:
Flächenspanner
Korpuszwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Korpuszwinge REVO KRE-2K

Sehr große, parallele Spannflächen.
Werkzeuglos umsteckbar zum Spreizen.
Mit 3 Schutzkappen zum Schutz empfindlicher Oberflächen.
Zubehör:
Das variable Oberteil KR-VO ermöglicht das Spannen an beliebiger Position, z. B. in der Schienenmitte (18.23.0296).

Adapter Korpuszwinge KR-AS , schwenkbare Spannbacken von –15° bis +15°, Spannen an schrägen und parallelen Flächen (18.23.0297).

Rahmenpressen-Set KP , mit 4 eingelegten Korpuszwingen erhält man eine exakt rechtwinklige Rahmenpresse (18.23.0291).

Spannkraft bis zu 7000 N.
Gleitschiene 29 x 9 mm.
Weitere Informationen:
Spannweite:
1250 mm
Spreizweite:
255–1355 mm
Ausladung:
95 mm
Gleitschiene:
29 x 9 mm
Markenname:
BESSEY
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
KRE125-2K
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, 4008158040165, Bessey, Korpusspanner, Zwinge
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
31
1
€ 4,79*
ab € 65,39*
€ 76,04*
Lager 4012
37
1
€ 5,90*
ab € 65,54*
€ 76,08*
4 Tage
57
1
€ 5,99*
ab € 71,26*
€ 82,59*
2 Tage
77
1
€ 5,45*
ab € 71,24*
€ 82,67*
2 Tage
77
1
Frei Haus
ab € 71,32*
€ 83,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
KR-AS
ab € 9,71*
Zubehör
BESSEY Tool
KRE-VO
ab € 14,83*
Zubehör
BESSEY Tool
KBX20
ab € 13,31*
Zubehör
BESSEY Tool
KP
ab € 20,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.