Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED PowerSquare 600 nw EDS Op., 12V, 3.6W, 1.8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED PowerSquare 600 nw EDS Op., 12V, 3.6W, 1.8m
LED PowerSquare 600 nw EDS Op., 12V, 3.6W, 1.8m
Artikel-Nr.:
     4012-791073
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     3420407
EAN/GTIN:
     4250985907429
Suchbegriffe:
4250985907429
LED
Leuchte
LED-Leuchte PowerSquare long

• Hochwertige Aluminiumprofilleuchte
• Nachrüstbar
• Unter- und Überbauleuchte
• Steckverbindung am Gehäuse
• Kabelführung integriert
• Regale, Vitrinen, Fächer, Nischen

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
3420407
Oberfläche:
Edelstahl-Optik
Länge:
600 mm
Leistungsaufnahme:
2 x 1,8 W
Lichtfarbe:
neutralweiß
Herstellerartikelnummer:
3420407
Herstellername:
Halemeier GmbH
Markenname:
HALEMEIER
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 60,32*
€ 77,49*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,53*
€ 91,70*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,47*
€ 94,86*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,65*
€ 127,07*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.