Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt CV 600x2,8x30mm Z56KV Fortis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt CV 600x2,8x30mm Z56KV Fortis
Kreissägeblatt CV 600x2,8x30mm Z56KV Fortis
Artikel-Nr.:
     4012-791088
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784749121
EAN/GTIN:
     4317784749121
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 600x30
kreissägeblatt 600 mm
CV-Kreissägeblatt Grobzahn

• Chrom-Vanadium-Stahl
• Zähne geschränkt und geschärft
• Für einfache grobe Holzzuschnitte

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
600 mm
Schnittbreite:
2,8 mm
Bohrungs-Ø:
30 mm
Zähnezahl:
56
Zahnungsart:
KV-A
Nebenlöcher:
25904
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784749121
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, 4317784749121, CV-Kreissägeblatt, Sägeblatt
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
3
€ 5,90*
ab € 78,05*
€ 98,08*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 79,29*
€ 99,52*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 76,77*
€ 101,16*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 82,48*
€ 103,01*
4 Tage
3
€ 4,30*
ab € 86,68*
€ 109,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.