Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grenzlehrdorn DIN 2245H7 100mm H7 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grenzlehrdorn DIN 2245H7 100mm H7 FORTIS
Grenzlehrdorn DIN 2245H7 100mm H7 FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-791127
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784736978
EAN/GTIN:
     4317784736978
Suchbegriffe:
Bohrungslehre
Grenzlehrdorn
Lehrdorn
grenzlehrdorn h7
Grenzlehrdorn

• DIN 2245
• Toleranzklasse 7H
• Gehärteter Lehrenstahl
• Toleranz und Abmaße nach DIN EN ISO 1938-1
• Mit Gut- und Ausschussseite
• Zur Prüfung von Bohrungen auf Maßhaltigkeit

Weitere Informationen:
Nennmaß:
100 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784736978
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: bohrungslehre, 4317784736978, DIN2245, Gewinde, Grenz-Lehrdorn
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
7
€ 5,90*
ab € 74,65*
€ 90,04*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 74,93*
€ 90,05*
€ 4,90*
ab € 72,91*
€ 90,39*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 72,29*
€ 91,44*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 84,23*
€ 101,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.