Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nuten-Messsch. dig. 150/0,01mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nuten-Messsch. dig. 150/0,01mm FORTIS
Nuten-Messsch. dig. 150/0,01mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-791144
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784737661
EAN/GTIN:
     4317784737661
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Innennuten-Messschieber
Digital-Außensicherungs-Nutenmessschieber

• Genauigkeit nach Werksnorm
• Aus rostfreiem Stahl
• Feststellschraube
• mm/inch-Umschaltung
• Nullsetzen an jeder Position möglich

Lieferung: Mit Batterie CR 2032, 3 V, im Etui.

Weitere Informationen:
Messbereich:
150 mm
Messflächen:
1 x 5 mm
Schnabellänge:
40 mm
Ablesung:
0,01 mm
Ablesung Zoll:
0,0005 "
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784737661
Ursprungsland:
VR China
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
5
€ 5,90*
ab € 78,27*
€ 94,92*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 78,48*
€ 94,99*
€ 4,90*
ab € 76,07*
€ 95,34*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 75,93*
€ 96,16*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 81,62*
€ 98,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.