Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochl. Kühlschmierst. 10LE-COLL EE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochl. Kühlschmierst. 10LE-COLL EE
Hochl. Kühlschmierst. 10LE-COLL EE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-791182
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784564724
EAN/GTIN:
     4317784564724
Suchbegriffe:
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
Kühlschmierstoff
Schneidfett
Hochleistungs-Kühlschmierstoffkonzentrat

• Biostabil
• Mineralölhaltig
• Nitrit- und chlorfrei sowie frei von PCB-, PCT-Verbindungen und Bakterien
• Das Konzentrat reagiert alkalisch
• Das Konzentrat wird intensiv in das Ansetzwasser eingerührt und bildet eine sehr stabile handhabungsfreundliche Emulsion
• Hohe Werkzeugstandzeiten und einwandfreie Oberflächenqualitäten erzielt werden
• Guter Korrosionsschutz
• Lange Lebensdauer der Emulsion und gute Hautverträglichkeit
• Ideal beim Bohren, Drehen, Fräsen, Sägen, Schleifen und Gewindeschneiden
• Schleifen: ca. 4%ig (1 l Konzentration in 35 l Wasser)
• Sägen, Fräsen, Drehen, Bohren: ca. 5%ig (1 l Konzentration in 19 l Wasser)
• Gewindeschneiden: ca. 9%ig (1 l Konzentration in 11 l Wasser)


* Osteuropäische Sprachversion: DK, PL, HU, RO, SL

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmiermittel 10l kanister, kühl schmierstoff, kühlschmiermittel 10l, 4317784564724, E-Coll-Hochleistungs-Kühlschmierstoffkonzentrat, Hochleistungs-Kühlschmierstoffkonzentrat
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 76,78*
€ 97,65*
Lager 4012
12
€ 5,90*
ab € 79,59*
€ 98,25*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 77,93*
€ 100,63*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 85,20*
€ 103,79*
2 Tage
12
€ 4,95*
ab € 89,61*
€ 109,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,25*
€ 116,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 7,959* pro Liter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.