Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindn.PolyBulb Alu/StahlFlachrdk. 4,8x16,0 Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindn.PolyBulb Alu/StahlFlachrdk. 4,8x16,0 Gesipa
Blindn.PolyBulb Alu/StahlFlachrdk. 4,8x16,0 Gesipa
Artikel-Nr.:
     4012-791286
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1450474
EAN/GTIN:
     4007081944847
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
Standard-Blindniete
Standardblindniete
Blindniet PolyBulb® Alu/Stahl, Flachrundkopf

• Hohlniet: Aluminium-Legierung
• Nietdorn: Stahl, verzinkt
• Ideal für weiche und brüchige Materialien durch dei unterlegscheibenförmige Schließkopfbildung

Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
4,8 mm
Nietschaftlänge:
16 mm
Nietbare Materialstärke min:
5 mm
Nietbare Materialstärke max:
9 mm
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1450474
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: standard-blindniete flachrundkopf, standard blindniete, 4007081944847, Blindniet, Flachrundkopf, Gesipa, Mehrbereichs-Blindniet, Niete
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,07903*
€ 0,09633*
16 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,07972*
€ 0,10127*
27 Tage
nicht lagernd
750
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0848*
€ 0,1056*
12 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,07853*
€ 0,10923*
24 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0844*
€ 0,1171*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,09633*
€ 0,11463
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,07903*
€ 0,09405
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 96,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.