| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-791333 Herst.-Nr.: 260502 EAN/GTIN: 4029713203573 |
| |
|
| | |
| 3-/5-Punkt-Messschieber • Genauigkeit nach Werksnorm • Aus rostfreiem Stahl • Ableseteile mattverchromt • Feststellschraube Lieferung: Im Karton. Weitere Informationen: | | Messbereich: | 2–40 mm | Ausführung: | 5-Punkt-Messung | Ablesung: | 0,05 mm | Ablesung Zoll: | 0,001 " | Markenname: | HELIOS-PREISSER | Herstellername: | HELIOS-PREISSER GmbH | Herstellerartikelnummer: | 260502 | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschen-messschieber preisser, taschen messschieber, taschen-messschieber analog, 4029713203573, 5-Punkt, 5-Punkt-Innenmessschraube, Fünfpunkt-Innenmessschraube, Helios, Innenmessschraube, Meßschieber, Messschieber, Messschraube, Preisser, Schieblehre, Taschenmeßschieber |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,16* | € 76,55* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 63,49* | € 76,90* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,15* | € 79,20* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 66,39* | € 79,78* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 66,62* | € 80,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|