Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Maschinenleuchte Glanzlicht 400lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Maschinenleuchte Glanzlicht 400lm
LED Maschinenleuchte Glanzlicht 400lm
Artikel-Nr.:
     4012-791795
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     900/42
EAN/GTIN:
     4260131235467
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Arbeitsleuchte Glanzlicht

• Aluminium-Gehäuse mit Flexwelle
• Standfuß (Ø 66 mm) mit gummiummanteltem Magnet
• Hochleistungs-LED, wasserdicht vergossen
• Großer Abstrahlwinkel bei gleichmäßiger Ausleuchtung
• Ein-/Ausschalter am Lampensockel
• Für den Einsatz im Innenbereich sowie gegen Spritzwasser geschützt

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
300 lm
Leistung:
3 W
Lichtfarbe:
5500 K
Abstrahlwinkel:
160 °
dimmbar:
nein
Markenname:
Bauer & Böcker
Herstellername:
Bauer & Böcker GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
900/42
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 84,15*
€ 96,89*
Lager 4012
8
€ 5,90*
ab € 84,02*
€ 96,92*
1 Tag
8
€ 4,95*
ab € 84,87*
€ 97,38*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 81,54*
€ 98,00*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 86,85*
€ 100,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer & Böcker
900/94
ab € 17,85*
Zubehör
Bauer & Böcker
900/96
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.