Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstellring DIN 2250C 95mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einstellring DIN 2250C 95mm FORTIS
Einstellring DIN 2250C 95mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-791815
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784736534
EAN/GTIN:
     4317784736534
Suchbegriffe:
Einstellring
Grenzlehrring
fortis einstellring
einstellring
Einstellring

• DIN 2250 C
• Verschleißfester Spezial-Lehrenstahl
• Gehärtet, geschliffen und geläppt
• Zum Einstellen von Innenfeinmessgeräten

Weitere Informationen:
Nennmaß:
95 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784736534
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: einstellring 95 mm, 4317784736534, DIN2250
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
€ 4,90*
ab € 118,48*
€ 137,52*
€ 4,90*
ab € 117,83*
€ 138,79*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 119,67*
€ 139,80*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 115,88*
€ 140,46*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 135,68*
€ 157,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,52*
€ 163,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,49*
€ 161,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,92*
€ 153,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,77*
€ 149,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.