Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch transp. FDA, 12x1,75mm, 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikonschlauch transp. FDA, 12x1,75mm, 25m
Silikonschlauch transp. FDA, 12x1,75mm, 25m
Artikel-Nr.:
     4012-791910
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569791458
Suchbegriffe:
Silikonschlauch
silikonschlauch 12x16
silikonschlauch
silikonschlauch innendurchmesser 12...
Silikonschlauch

• Gute Kälteflexibilität
• Gute chemische Beständigkeit
• FDA-Konform
• Einsetzbar in der Lebensmittelindustrie, der Pharmaindustrie sowie in der Elektroindustrie und der Medizintechnik
• Materialhärte: 60° Shore A
• Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +180 °C
• Farbe: transparent
• Rollenlänge: 25 m

Weitere Suchbegriffe: 4053569791458, Schlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,52*
€ 78,49*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,29*
€ 79,80*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.