| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-792662 Herst.-Nr.: NN100 T208 EAN/GTIN: 4014296385020 |
| |
|
| | |
| ;Bürodrehstuhl NetPro 100 • Bezugstoff Rückenlehne 100 % Polyester, Sitz 100 % Trevira • Spezialbandscheibensitz mit Knierolle für gesundes Sitzen • Sitzhöhenverstellung • Punktsynchronmechanik zur synchronen Verstellung der Sitz- und Rückenlehnenneigung • Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug, in der Höhe per Druckknopf verstellbar • Polyamidfußkreuz mit Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden Weitere Informationen: | | Bezug: | blau | Lehnenhöhe: | 650 mm | Herstellerartikelnummer: | NN100 T208 | Herstellername: | Topstar Moebel GmbH | Markenname: | TOPSTAR | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Arbeitssessel, Chefdrehsessel, Chefsessel, Drehsessel, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitssessel, bürodrehstuhl ohne armlehne, 4014296385020 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 196,88* | € 240,59* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 194,48* | € 240,59* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 204,70* | € 246,96* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 202,80* | € 246,96* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 265,32* | € 317,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|