Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 120l transp. ca. 68 my Rolle a 15 Stk.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllsack 120l transp. ca. 68 my Rolle a 15 Stk.
Müllsack 120l transp. ca. 68 my Rolle a 15 Stk.
Artikel-Nr.:
     4012-793420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569790369
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
;Müllsack 120 Liter, Rollenware (PE)

• Aus Polyethylen (LD-PE)
• Perforiert zum Abreißen
• Lieferung per Karton

Lieferung:
10 Rollen à 25 Stück im Karton bei 39 und 45µm.
10 Rollen à 15 Stück im Karton bei 68 und 79 µm.
10 Rollen à 10 Stück im Karton bei 100µm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
120 l
Stärke:
68 µm
Farbe:
transparent
Breite:
700 mm
Höhe:
1100 mm
Stück/Rolle:
15/Rolle
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsäcke 120 l transparent, abfallsack 120 l, abfallsack, 4053569790369, Abfallbeutel, Müllbeutel, Müllsack
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
220
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 7,83*
10
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 6,82*
€ 9,16*
Lager 4012
220
10
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 7,16*
€ 9,40*
31 Tage
unbekannt
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,91*
€ 9,44*
2 Tage
220
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,08*
€ 9,64*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 9,40*
€ 11,19
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,16*
€ 8,52
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 94,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.