| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-793465 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4013514760014 EAN/GTIN: 4013514760014 |
| |
|
| | |
| Drahtgeflecht, 4-eckig • Verzinkt und ummantelt, RAL6005 Moosgrün • Rollenlänge 25 m Abmessung: Maschenweite x Stärke x Höhe Weitere Informationen: | | Abmessung: | 40 x 2,8 x 500 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 39,25* | € 52,83* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 39,50* | € 52,87* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,78* | € 54,41* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,04* | € 56,14* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 40,39* | € 58,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 1,58* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|