Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karasto Bauflachschlauch m. B-Kupplung, 75mm, 30m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Karasto Bauflachschlauch m. B-Kupplung, 75mm, 30m
Karasto Bauflachschlauch m. B-Kupplung, 75mm, 30m
Artikel-Nr.:
     4012-793491
Herst.-Nr.:
     4015933079555
EAN/GTIN:
     4015933079555
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Storz-Kupplung
Storzkupplung
Bauflachschlauch

• Bauschlauch mit beidseitigem STORZ-Anschluss
• Hochfeste, synthetische Fasern (Polyester)
• Innenmaterial besteht aus einer TPR Kautschuk-PVC-Mischung
• Kupplungs-Einbindung mittels verzinktem Stahldraht und Gummimanschetten
• Maximale Betriebstemperatur: 45 °C
• Betriebsdruck: 10bar
• Farbe: weiß

Hinweis: Passende Storz Armaturen finden Sie in der WG 6 (Armaturen)

Weitere Suchbegriffe: bauschlauch 30m, bauschlauch, flachschlauch 10 bar, 4015933079555, Bauflachschlauch, Schlauch, Universalschlauch, Wasserschlauch
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
6
€ 5,90*
ab € 86,35*
€ 107,11*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 82,00*
€ 107,13*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 86,58*
€ 107,70*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 90,45*
€ 116,33*
€ 4,90*
ab € 95,62*
€ 121,68*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 107,11*
€ 127,46
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 106,10*
€ 126,26
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 101,58*
€ 120,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 96,83*
€ 115,23
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 86,35*
€ 102,76
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 2,87834* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.