| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-793519 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4013514760083 EAN/GTIN: 4013514760083 |
| |
|
| | |
| Drahtgeflecht, 4-eckig • Verzinkt und ummantelt, RAL6005 Moosgrün • Rollenlänge 25 m Abmessung: Maschenweite x Stärke x Höhe Weitere Informationen: | | Abmessung: | 40 x 2,8 x 2000 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 201,61* | € 258,07* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 213,26* | € 260,64* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,98* | € 260,89* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,86* | € 271,80* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,68* | € 280,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|