Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stauchkopfnägel, 5000 St J32CNKHA Prebena


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Stauchkopfnägel, 5000 St J32CNKHA Prebena
Stauchkopfnägel, 5000 St J32CNKHA Prebena
Stauchkopfnägel, 5000 St J32CNKHA Prebena
Artikel-Nr.:
     4012-793692
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     J32CNKHA
EAN/GTIN:
     4016429001401
Suchbegriffe:
Stauchkopfnagel
Stauchkopfnägel (Magazin)
Stauchkopfstift
Tackernägel
PREBENA Stauchkopfnägel (Brads) Typ J

• Ausführung: CNKHA = verzinkt, geharzt
• Drahtmaß: 1,05 x 1,25 mm

Weitere Informationen:
Länge:
32 mm
Drahtmaß:
1,05 x 1,25 mm
Inhalt:
5000 Stück
Markenname:
PREBENA
Herstellername:
Prebena W. Bornemann GmbH & Co.KG
Herstellerartikelnummer:
J32CNKHA
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Versenknagel, tackernägel, Brad, Druckluftnagler, für, Nagel, Zubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,67*
€ 30,34*
8 Tage
11
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,68*
€ 30,35*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 23,62*
€ 30,93*
Lager 4012
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 23,79*
€ 31,10*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,02*
€ 31,47*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 31,10*
€ 37,01
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 30,90*
€ 36,77
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 29,42*
€ 35,01
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 28,47*
€ 33,88
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 26,76*
€ 31,84
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 23,79*
€ 28,31
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
PKT-2-J50SD-S
ab € 490,24*
Zubehör
Prebena
PKT-2-J50SD-SVN
ab € 798,07*
Zubehör
Prebena
2P-J50SDS
ab € 221,85*
Zubehör
Prebena
2P-J/ES 40 COMBI
ab € 262,17*
Zubehör
Prebena
2XR-J50
ab € 67,82*
Zubehör
Prebena
2F-J32SD
ab € 371,80*
Zubehör
Prebena
2P-J50SVN-T
ab € 785,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.