Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannbohrfutter Supra I 1-13mm B16 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellspannbohrfutter Supra I 1-13mm B16 RÖHM
Schnellspannbohrfutter Supra I 1-13mm B16 RÖHM
Artikel-Nr.:
     4012-80054
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     871051
EAN/GTIN:
     4019208189826
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
röhm schnellspannfutter 1-13 b16
schnellspannbohrfutter röhm
Schnellspann-Standard-Bohrfutter, leichte Ausführung, RÖHM

Ausführung: Schlüssellos und selbstspannend.

Anwendung: Vorwiegend für handgeführte Bohrmaschinen.

Weitere Informationen:
Spannbereich:
1–13 mm
Aufnahme:
B 16
Außen-Ø:
46 mm
Länge geöffnet:
93 mm
Länge geschlossen:
101,5 mm
Markenname:
RÖHM
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
871051
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter b16, 34150030
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 59,71*
€ 69,87*
2 Tage
33
€ 4,95*
ab € 61,55*
€ 72,42*
1 Tag
70
€ 5,45*
ab € 61,77*
€ 72,42*
1 Tag
70
Frei Haus
ab € 62,28*
€ 72,77*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 59,16*
€ 73,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RÖHM
871008
ab € 88,56*
Ähnlich
RÖHM
871012
ab € 95,24*
Ähnlich
RÖHM
871016
ab € 101,44*
Ähnlich
RÖHM
871017
ab € 98,93*
Ähnlich
RÖHM
871064
ab € 63,09*
Ähnlich
RÖHM
871065
ab € 63,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.