Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körnerspitze mitlaufend 604HVL Größe 101 MK 1 Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körnerspitze mitlaufend 604HVL Größe 101 MK 1 Röhm
Körnerspitze mitlaufend 604HVL Größe 101 MK 1 Röhm
Artikel-Nr.:
     4012-81017
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     58668
EAN/GTIN:
     4019208017044
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
röhm mitlaufende drehbankspitze
mitlaufende drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierpitze HVL PRO verlängert

Ausführung: Körper und Spitze im Gesenk geschmiedet, gehärtet und geschliffen. Die Laufspitze ist mehrfach nachschleifbar und schaftgelagert, mit Spitzenwinkel 60°. Durch die spezielle Lippendichtung ist das Präzisions-Wälzlager vor Schmutz und Kühlmittel geschützt. Der Schaft ist geschliffen, mit Bohrung für einfache Demontage.
Durch die verlängerte Laufspitze verringert sich die zulässige Belastung. Mit kurzer Auskraglänge und schwingungsarmem Lauf.

Anwendung: Zum Feindrehen und Schruppen, auf allen Arten von Drehmaschinen universell einsetzbar. Besonders geeignet zum Kopierdrehen. Die verlängerte Spitze ermöglicht ein ungehindertes Anfahren der Supporte.

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
MK 1
Ø:
34,5 mm
Durchmesser Bolzen:
15 mm
Schaft-Ø:
12,065 mm
Länge (Sift/Zapfen):
27 mm
Auskraglänge:
70,5 mm
Werkstückgewicht max.:
80 kg
Durchmesser Kopf:
9 mm
Abstand Halter:
6 mm
max. Drehzahl:
7000 min-1
Markenname:
RÖHM
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
58668
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: mitlaufende drehbankspitze mk 1, 3306, 33060005, Körnerspitze, Laufspitze, QR4025603, Röhm, verlängerter, Zubehör
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 174,95*
€ 205,05*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 176,55*
€ 216,18*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 184,90*
€ 217,83*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 188,10*
€ 225,30*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,79*
€ 231,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,05*
€ 244,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,84*
€ 242,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,23*
€ 223,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,69*
€ 217,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,95*
€ 208,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.