Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körnersp. mitl. Slim Gr.08 MK 4 Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körnersp. mitl. Slim Gr.08 MK 4 Röhm
Körnersp. mitl. Slim Gr.08 MK 4 Röhm
Artikel-Nr.:
     4012-81025
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     5469
EAN/GTIN:
     4019208000169
Suchbegriffe:
Körner
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
röhm mitlaufende zentrierspitze mk ...
Mitlaufende Zentrierspitze Slim, kleiner Gehäusedurchmesser

• Zum Gegenspannen von Werkstücken auf Dreh- und Schleifmaschinen
• Besonders geeignet bei beengtem Arbeitsraum zwischen Zentrierspitze und Werkstück
• Kompakte Bauweise mit kleinstem Gehäusedurchmesser
• Vergrößerter Arbeitsraum und bessere Werkstückzugänglichkeit durch schlanken Gehäusedurchmesser
• Höchste Steifigkeit bei hohen Drehzahlen durch kompakte Bauweise
• Maximale Rundlaufabweichung 0,005 mm für höchste Präzision
• Körper gehärtet und geschliffen
• Spitzenwinkel 60°

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
MK 4
Ø:
42 mm
Durchmesser Bolzen:
20 mm
Schaft-Ø:
31,267 mm
Länge (Sift/Zapfen):
25 mm
Auskraglänge:
75,5 mm
Werkstückgewicht max. in kg:
800
max. Drehzahl:
6300 min-1
Markenname:
RÖHM
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
5469
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 192,82*
€ 224,68*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 195,12*
€ 225,33*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 195,70*
€ 226,39*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,60*
€ 228,59*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,37*
€ 243,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,64*
€ 289,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,57*
€ 283,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,84*
€ 266,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,88*
€ 260,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,37*
€ 251,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RÖHM
58669
ab € 172,61*
Ähnlich
RÖHM
58670
ab € 213,37*
Ähnlich
RÖHM
58671
ab € 245,08*
Ähnlich
RÖHM
58672
ab € 350,13*
Ähnlich
RÖHM
5429
ab € 133,75*
Ähnlich
RÖHM
5490
ab € 254,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.