Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körnersp. mitl. Slim Gr.10 MK 5 Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körnersp. mitl. Slim Gr.10 MK 5 Röhm
Körnersp. mitl. Slim Gr.10 MK 5 Röhm
Artikel-Nr.:
     4012-81026
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     5490
EAN/GTIN:
     4019208000183
Suchbegriffe:
Körner
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
mitlaufende zentrierspitze röhm mk5
Mitlaufende Zentrierspitze Slim, kleiner Gehäusedurchmesser

• Zum Gegenspannen von Werkstücken auf Dreh- und Schleifmaschinen
• Besonders geeignet bei beengtem Arbeitsraum zwischen Zentrierspitze und Werkstück
• Kompakte Bauweise mit kleinstem Gehäusedurchmesser
• Vergrößerter Arbeitsraum und bessere Werkstückzugänglichkeit durch schlanken Gehäusedurchmesser
• Höchste Steifigkeit bei hohen Drehzahlen durch kompakte Bauweise
• Maximale Rundlaufabweichung 0,005 mm für höchste Präzision
• Körper gehärtet und geschliffen
• Spitzenwinkel 60°

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
MK 5
Ø:
58 mm
Durchmesser Bolzen:
30 mm
Schaft-Ø:
44,399 mm
Länge (Sift/Zapfen):
34 mm
Auskraglänge:
106 mm
Werkstückgewicht max. in kg:
1600
max. Drehzahl:
4300 min-1
Markenname:
RÖHM
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
5490
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 254,67*
€ 301,67*
€ 4,90*
ab € 268,50*
€ 303,97*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,75*
€ 309,81*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,28*
€ 315,08*
Lager 4012
1
Frei Haus
ab € 305,37*
€ 342,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,84*
€ 407,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,87*
€ 393,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,15*
€ 379,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,95*
€ 373,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,37*
€ 363,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RÖHM
58669
ab € 172,61*
Ähnlich
RÖHM
58670
ab € 213,37*
Ähnlich
RÖHM
58671
ab € 245,08*
Ähnlich
RÖHM
58672
ab € 350,13*
Ähnlich
RÖHM
5429
ab € 133,75*
Ähnlich
RÖHM
5469
ab € 192,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.