Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Jacke, warngelb/anthrazit, Größe 50 REFLECTIQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kübler Jacke, warngelb/anthrazit, Größe 50 REFLECTIQ
Kübler Jacke, warngelb/anthrazit, Größe 50 REFLECTIQ
Kübler Jacke, warngelb/anthrazit, Größe 50 REFLECTIQ
Kübler Jacke, warngelb/anthrazit, Größe 50 REFLECTIQ
Artikel-Nr.:
     4012-819898
Herst.-Nr.:
     1207 8340-3497-50
EAN/GTIN:
     4053813368009
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Jacke KÜBLER REFLECTIQ 1207 8340

Eigenschaften:
Körperbetonter Schnitt
Ausführung:
• Diverse Kontrast-Elemente, sowie Reflex-Elemente
• EasyBrand-Brusttasche - für leichtere Individualisierung
• Zwei Brusttaschen mit Patte, Klettverschluss und Stifteinschub
• Zwei eingearbeitete Seitentaschen mit verdecktem Druckknopf
• Smartphone-Innentasche
• Frontreißverschluss mit kombiniertem Kinn- und Bartschoner sowie Windschutzblende
• Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken
• Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit
• Schulter mit Stretcheinsatz
• Ärmelsaum mit Lasche weitenregulierbar
• Ärmel mit innenliegendem Strickbündchen
• Linke Oberarmtasche mit Patte und Klettverschluss, Stiftöffnung in Patte
• Verlängerter Rücken
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
• Ergonomisch geformte griffige Zipper
Material : 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 270 g/m²
Zulassung/Norm: EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasse 2

Weitere Informationen:
Größe:
50
Farbe:
warngelb-anthrazit
Herstellerartikelnummer:
1207 8340-3497-50
Herstellername:
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
Markenname:
Kübler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,70*
€ 98,76*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,69*
€ 100,79*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,68*
€ 101,76*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,56*
€ 101,78*
5 Tage
50
€ 4,30*
ab € 81,07*
€ 102,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.