Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke ACTIVIQ Größe M Größe M, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacke ACTIVIQ Größe M Größe M, anthrazit
Jacke ACTIVIQ Größe M Größe M, anthrazit
Artikel-Nr.:
     4012-820387
Herst.-Nr.:
     4053813379500
EAN/GTIN:
     4053813379500
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Jacke 1250

Ausführung:
• EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung
• Zwei Napoleontaschen mit Reißverschluss
• Innentasche mit Klett und Armtasche mit integrierter Stifttasche
• Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner
• Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit
• Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar
• Ergonomisch geschnitten
• Kontrast-Elemente
• Reflex-Elemente
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
• Zwei Seitentaschen
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²
Größen:
• Normale Größen: XS–XL
• Normale Größen: 2XL–3XL, ÜGZ 10 %
• Normale Größen: 4XL, ÜGZ 20 %
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 46,94*
€ 60,28*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,68*
€ 60,31*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,87*
€ 61,50*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,13*
€ 61,73*
6 Tage
50
€ 4,30*
ab € 47,04*
€ 62,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.