Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose ACTIVIQ low, Größe 27, weiß/anthr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hose ACTIVIQ low, Größe 27, weiß/anthr.
Hose ACTIVIQ low, Größe 27, weiß/anthr.
Artikel-Nr.:
     4012-823160
Herst.-Nr.:
     4053813270890
EAN/GTIN:
     4053813270890
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Hose 2250

Ausführung:
• Zwei Gesäßtaschen
• Meterstab- und Schenkeltasche
• Aufgesetzte Stifttasche, Smartphonetasche
• Elastischer Bundeinsatz
• Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
• Ergonomisch geschnitten
• Kontrast-Elemente
• Reflex-Elemente
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
• Zwei Seitentaschen
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 40–54
• Normale Größen: 56–60, ÜGZ 10 %
• Normale Größen: 62, ÜGZ 20 %
• Normale Größen: 64–66, ÜGZ 30 %
• Schlanke Größen: 90–106
• Schlanke Größen: 110, ÜGZ 10 %
• Schlanke Größen: 114–118, ÜGZ 20 %
• Untersetzte Größen: 25–27
• Untersetzte Größen: 28–30, ÜGZ 10 %
• Untersetzte Größen: 31, ÜGZ 20 %
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,37*
€ 49,37*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,32*
€ 50,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,47*
€ 50,76*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 37,49*
€ 50,84*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,07*
€ 53,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.