| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-824624 Herst.-Nr.: 2407 8343-3765-58 EAN/GTIN: 4053813371795 |
| |
|
| | |
| Sommerhose KÜBLER REFLECTIQ 2407 8343 Ausführung: • Diverse Kontrast-Elemente, sowie Reflex-Elemente • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • Zwei Seitentaschen mit Übergriff-Funktion • Zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss • Rechts: lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung, Volumenfalte und zusätzlicher Reißverschlusstasche • Links: Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, Volumenfalte, Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche • Elastischer Bundeinsatz • Stabile Gürtelschlaufen aus CORDURA® • Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone • Schlitz mit Reißverschluss • Von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte und Klettverschluss und wasserabweisender Funktion • Ventilationseinsatz in der Kniekehle und im Schritt für optimalen Temperaturausgleich • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • Schlaufe für Karabiner an Gürtelschlaufe • Knieschutztaschen aus CORDURA® Material: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle, ca. 230 g/m² Zulassung/Norm: EN ISO 20471 + A1, Klasse 2, Knieschutztaschen: EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit KÜBLER Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45 Weitere Informationen: | | Größe: | 58 | Farbe: | warnorange-moosgrün | Herstellerartikelnummer: | 2407 8343-3765-58 | Herstellername: | Paul H. Kübler Bekleidungswerk | Markenname: | Kübler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Freizeit-Hose, Freizeithose, Outdoor-Hose, Outdoorhose, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, warnschutzhose orange, berufshose, 1863736058, 63736058, Hose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 72,79* | € 89,90* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,42* | € 92,68* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,10* | € 92,93* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,80* | € 93,63* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 73,55* | € 93,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|