Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bermuda ACTIVIQ, Größe 60, kbl.blau/schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bermuda ACTIVIQ, Größe 60, kbl.blau/schw.
Bermuda ACTIVIQ, Größe 60, kbl.blau/schw.
Artikel-Nr.:
     4012-825008
Herst.-Nr.:
     4053813275758
EAN/GTIN:
     4053813275758
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Short 2450

Ausführung:
• Bund mit Gummizug
• Ergonomisch geschnitten
• Kontrast-Elemente
• Reflex-Elemente
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
• Zwei Seiten- und zwei Gesäßtaschen
• Meterstab-, Schenkel-, Stift- und Smartphonetasche
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 40–54
• Normale Größen: 56–60, ÜGZ 10 %
• Normale Größen: 62, ÜGZ 20 %
• Normale Größen: 64–66, ÜGZ 30 %
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,05*
€ 40,86*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 31,21*
€ 40,87*
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 32,16*
€ 42,22*
7 Tage
24
€ 4,30*
ab € 31,67*
€ 42,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,56*
€ 42,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.