Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bermuda ACTIVIQ, Größe 52, dkl.blau/anthr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bermuda ACTIVIQ, Größe 52, dkl.blau/anthr.
Bermuda ACTIVIQ, Größe 52, dkl.blau/anthr.
Artikel-Nr.:
     4012-825018
Herst.-Nr.:
     4053813322384
EAN/GTIN:
     4053813322384
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Short 2450

Ausführung:
• Bund mit Gummizug
• Ergonomisch geschnitten
• Kontrast-Elemente
• Reflex-Elemente
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
• Zwei Seiten- und zwei Gesäßtaschen
• Meterstab-, Schenkel-, Stift- und Smartphonetasche
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 40–54
• Normale Größen: 56–60, ÜGZ 10 %
• Normale Größen: 62, ÜGZ 20 %
• Normale Größen: 64–66, ÜGZ 30 %
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 28,64*
€ 37,59*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,73*
€ 37,62*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,49*
€ 38,62*
6 Tage
50
€ 4,30*
ab € 28,65*
€ 38,91*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,88*
€ 39,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
8303 9217-99-ST
ab € 12,32*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
84019113-99-ST
ab € 12,87*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
22505365-4897-52
ab € 35,96*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
12505365-4897-L
ab € 45,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.