Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenhose ACTIVIQ low, Größe 40, oliv/schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damenhose ACTIVIQ low, Größe 40, oliv/schw.
Damenhose ACTIVIQ low, Größe 40, oliv/schw.
Artikel-Nr.:
     4012-825332
Herst.-Nr.:
     4053813277851
EAN/GTIN:
     4053813277851
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Damenhose 2550

Ausführung:
• Elastischer Bundeinsatz
• Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
• Ergonomisch geschnitten
• Kontrast-Elemente
• Reflex-Elemente
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
• Zwei Seiten- und zwei Gesäßtaschen
• Meterstab-, Schenkel-, Stift- und Smartphonetasche
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 34–48
• Normale Größen: 50–52, ÜGZ 10 %
• Normale Größen: 54, ÜGZ 20 %
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,59*
€ 49,75*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,24*
€ 50,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,58*
€ 51,12*
5 Tage
50
€ 4,30*
ab € 37,64*
€ 51,20*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,15*
€ 53,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.