Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drei-Backen-Satz DIN 6350 BB 250 mm Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drei-Backen-Satz DIN 6350 BB 250 mm Röhm
Drei-Backen-Satz DIN 6350 BB 250 mm Röhm
Artikel-Nr.:
     4012-84007
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     110161
EAN/GTIN:
     4019208038780
Suchbegriffe:
Blockbacken
Bohrbacken
Drehbacken
Drehfutter
Bohrbacke, 3-teilig

Ausführung: Nach außen abgestuft, gehärtet.

Anwendung: Als Ersatz-Bohrbacke für Drei-/Vierbacken-Drehfutter.
Weitere Informationen:
Größe:
250 mm
Backenlänge:
90 mm
Backenbreite:
24 mm
Backenhöhe:
67,5 mm
Markenname:
RÖHM
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
110161
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Dreibacken-Drehfutter, Dreibacken-Spannfutter, Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, Riffelbacken, Schonbacken, Schraubstockbacken, drehfutter röhm 250mm, drehfutter röhm, drehfutter, 30360250, Aufsatzbacken, Backenfutter, Drehbackenfutter, Drehfutterbacken, Drehfutterersatzbacken, Dreibackensatz, Ersatzbacke, Ersatzbacken, Grundbacken, Präzisionsspannwerkzeug, QR4025560, Röhm, Spannbacken, Umkehraufsatzbacken, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (31)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 149,76*
€ 174,83*
23 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 155,04*
€ 183,52*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 153,22*
€ 184,67*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 159,68*
€ 184,69*
1 Tag
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 161,41*
€ 188,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,83*
€ 208,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,16*
€ 194,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,23*
€ 187,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,76*
€ 178,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.