Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drei-Backen-Satz DIN 6350 BB 315 mm Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drei-Backen-Satz DIN 6350 BB 315 mm Röhm
Drei-Backen-Satz DIN 6350 BB 315 mm Röhm
Artikel-Nr.:
     4012-84008
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     110162
EAN/GTIN:
     4019208038797
Suchbegriffe:
Blockbacken
Bohrbacken
Drehbacken
Drehfutter
Bohrbacke, 3-teilig

Ausführung: Nach außen abgestuft, gehärtet.

Anwendung: Als Ersatz-Bohrbacke für Drei-/Vierbacken-Drehfutter.
Weitere Informationen:
Größe:
315 mm
Backenlänge:
130 mm
Backenbreite:
34 mm
Backenhöhe:
79,5 mm
Markenname:
RÖHM
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
110162
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Dreibacken-Drehfutter, Dreibacken-Spannfutter, Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, blockbacken röhm 3-teilig, drehfutter röhm, drehfutter, 30360315, Aufsatzbacken, Backenfutter, Drehbackenfutter, Drehfutterbacken, Drehfutterersatzbacken, Dreibackensatz, Ersatzbacke, Ersatzbacken, Grundbacken, Präzisionsspannwerkzeug, QR4025560, Röhm, Spannbacken, Umkehraufsatzbacken, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 218,08*
€ 250,31*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 226,65*
€ 263,31*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 236,91*
€ 267,75*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 229,70*
€ 269,77*
4 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 243,33*
€ 280,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,31*
€ 297,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,89*
€ 292,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,77*
€ 275,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,96*
€ 268,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,08*
€ 259,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.