Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drei-Backen-Satz DIN 6350 AB 315 mm Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drei-Backen-Satz DIN 6350 AB 315 mm Röhm
Drei-Backen-Satz DIN 6350 AB 315 mm Röhm
Artikel-Nr.:
     4012-84040
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     107638
EAN/GTIN:
     4019208034560
Suchbegriffe:
Aufsatzbacken
Drehbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Aufsatzbacke, 3-teilger Satz

Ausführung: Ungestuft, aus 16MnCr5, ungehärtet.



Ausführung: Aus 16MnCr5, ungehärtet.
Weitere Informationen:
Größe:
315 mm
Backenlänge:
120 mm
Backenbreite:
42,5 mm
Backenhöhe:
58 mm
Markenname:
RÖHM
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
107638
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Dreibacken-Spannfutter, Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, drehfutter röhm, drehfutter, drehfutter 315mm, 6350, 30560315, Backenfutter, Blockbacken, Bohrbacken, DIN6350, Drehbackenfutter, Drehfutterbacken, Drehfutterersatzbacken, Dreibackensatz, Ersatzbacke, Ersatzbacken, Grundbacken, Präzisionsspannwerkzeug, QR4025572, Röhm, Spannbacken, Umkehraufsatzbacken, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 73,16*
€ 87,12*
4 Tage
3
pro Stück
€ 4,30*
ab € 76,66*
€ 93,92*
1 Tag
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 79,35*
€ 94,94*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,78*
€ 96,27*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 83,72*
€ 102,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.