Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Len Kevlar, S3, Größe 52


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Halbschuh Len Kevlar, S3, Größe 52
Halbschuh Len Kevlar, S3, Größe 52
Halbschuh Len Kevlar, S3, Größe 52
Artikel-Nr.:
     4012-842765
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     2726251-52
EAN/GTIN:
     4030839222508
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh Len, S3

Ausführung:
• Atmungsaktives Textilfutter
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Material: Rindleder, hydrophobiertes Nubukleder, Mikrofaser
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Gewicht: Halbschuh ca. 650 g, Schnürstiefel ca. 695 (Größe 42)
Größen: 38–52
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
9
€ 8,50*
ab € 59,32*
€ 74,79*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 59,35*
€ 74,81*
Lager 4012
9
€ 5,90*
ab € 59,41*
€ 74,89*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,43*
€ 74,91*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 59,54*
€ 79,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,89*
€ 89,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,33*
€ 87,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,30*
€ 81,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,54*
€ 79,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,41*
€ 70,70
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.