Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-843166 Herst.-Nr.: 71872-42 EAN/GTIN: 4030839197196 |
| |
|
| | |
| Sicherheitssandale, SCOTT ESD S1, 71872-42 •• Mikrofaser/Textilmaterial • Atmungsaktives Textilfutter • Gepolsterte Lasche • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle • • TPU/PU Sohle TRAINERS • • Kunststoffkappe • EN ISO 20345 S1 SRC, Form A • • Metall- und lederfreie Ausstattung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, sicherheitsschuhe s1 sandale, sandalen, arbeitsschuhe schwarz, ELTEN TRAINERS |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 49,02* | € 62,67* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 57,73* | € 72,93* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,77* | € 73,73* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,84* | € 73,82* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,83* | € 78,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 28,865* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|