| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-843218 Herst.-Nr.: 72061-43 EAN/GTIN: 4030839215036 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh, TOBY Low ESD S3 HI, 72061-43 •• Rindleder • Atmungsaktives Textilfutter • Geschlossene, gepolsterte Lasche • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle • Stahlzwischensohle • GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP • • Stahlkappe • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A • • |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe elten s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, ELTEN SAFETY-GRIP |
| | |
| |