Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Elten HORIZON Low ESD S3 727821 Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitshalbschuh Elten HORIZON Low ESD S3 727821 Größe 42
Sicherheitshalbschuh Elten HORIZON Low ESD S3 727821 Größe 42
Sicherheitshalbschuh Elten HORIZON Low ESD S3 727821 Größe 42
Artikel-Nr.:
     4012-844207
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     727821-42
EAN/GTIN:
     4030839246481
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, HORIZON Low ESD S3, 727821-42

•• Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
• Atmungsaktives Textilfutter
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey

• Metallfreier Durchtrittschutz
• TPU/PU Sohle DIMENSION PRO
• Abriebfester Spitzenschutz
• Stahlkappe
• EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 67,13*
€ 81,59*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,67*
€ 81,60*
7 Tage
27
€ 4,95*
ab € 69,01*
€ 84,03*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 66,52*
€ 85,96*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 72,97*
€ 88,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,59*
€ 97,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,53*
€ 95,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,12*
€ 89,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,68*
€ 87,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,13*
€ 79,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,63*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,34*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,62*
Zubehör
ELTEN
204082-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-42
ab € 5,93*
Zubehör
ELTEN
204081-42
ab € 5,96*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018996
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.