Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Senex Boa, ESD, S3 SRC, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Halbschuh Senex Boa, ESD, S3 SRC, Größe 39
Halbschuh Senex Boa, ESD, S3 SRC, Größe 39
Halbschuh Senex Boa, ESD, S3 SRC, Größe 39
Artikel-Nr.:
     4012-844240
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     728531-39
EAN/GTIN:
     4030839267387
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh Senex Boa®, S3 SRC ESD

Ausführung:
• Semi-orthopädische Einlegesohle ESD
• BOA®-Verschlusssystem
• PU-Spitzenschutz
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Lederfreie Ausstattung
Material: hydrophobierte Mikrofaser/hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®, atmungsaktives Textilfutter, grobstollige PU/PU-Sohle SAFEGUARD
Sicherheit: Aluminiumkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Gewicht: ca. 625 g (Größe 42)
Größen: 38–48
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 75,93*
€ 92,40*
26 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 76,20*
€ 92,43*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,41*
€ 92,44*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,27*
€ 92,68*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,75*
€ 96,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,44*
€ 110,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,80*
€ 108,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,23*
€ 101,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,99*
€ 99,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,41*
€ 90,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.