Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Sandale Impulse Aqua Easy,S1P,ESD,Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Damen-Sandale Impulse Aqua Easy,S1P,ESD,Größe 36
Damen-Sandale Impulse Aqua Easy,S1P,ESD,Größe 36
Damen-Sandale Impulse Aqua Easy,S1P,ESD,Größe 36
Artikel-Nr.:
     4012-844745
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74801-36
EAN/GTIN:
     4030839193457
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Damensandale Impulse Aqua Easy, S1P SRC ESD

Ausführung:
• Lederfreie Ausstattung
• Gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Einlegesohle Ladies ESD
• Mit Klettverschluss
• Gepolsterte Lasche
Material: Mikrofaser, atmungsaktives Textilfutter, PU/PU-Sohle Nova
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Gewicht: ca. 425 g (Größe 38)
Größen: 35–42
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 61,99*
€ 79,19*
12 Tage
30
€ 8,50*
ab € 62,35*
€ 79,20*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,28*
€ 79,44*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 61,51*
€ 83,88*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,90*
€ 86,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,19*
€ 94,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,75*
€ 91,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,11*
€ 89,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,51*
€ 87,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,99*
€ 73,77
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 30,995* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.