Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Sander Boa, ESD, S3 SRC, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Stiefel Sander Boa, ESD, S3 SRC, Größe 40
Stiefel Sander Boa, ESD, S3 SRC, Größe 40
Stiefel Sander Boa, ESD, S3 SRC, Größe 40
Artikel-Nr.:
     4012-845484
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     768531-40
EAN/GTIN:
     4030839268155
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Schnürstiefel Sander Boa®, S3 SRC ESD

Ausführung:
• Semi-orthopädische Einlegesohle ESD
• BOA®-Verschlusssystem
• PU-Spitzenschutz
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Lederfreie Ausstattung
Material: hydrophobierte Mikrofaser/hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®, atmungsaktives Textilfutter, grobstollige PU/PU-Sohle SAFEGUARD
Sicherheit: Aluminiumkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Gewicht: ca. 670 g (Größe 42)
Größen: 38–48
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe elten s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 81,19*
€ 98,69*
2 Tage
2
€ 8,50*
ab € 81,51*
€ 98,72*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,89*
€ 99,04*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 80,37*
€ 102,92*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,03*
€ 107,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,69*
€ 117,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,02*
€ 115,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,43*
€ 107,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,38*
€ 105,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,19*
€ 96,62
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 40,595* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.