Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Sander Boa, ESD, S3 SRC, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Stiefel Sander Boa, ESD, S3 SRC, Größe 42
Stiefel Sander Boa, ESD, S3 SRC, Größe 42
Stiefel Sander Boa, ESD, S3 SRC, Größe 42
Artikel-Nr.:
     4012-845486
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     768531-42
EAN/GTIN:
     4030839268179
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Schnürstiefel Sander Boa®, S3 SRC ESD

Ausführung:
• Semi-orthopädische Einlegesohle ESD
• BOA®-Verschlusssystem
• PU-Spitzenschutz
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Lederfreie Ausstattung
Material: hydrophobierte Mikrofaser/hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®, atmungsaktives Textilfutter, grobstollige PU/PU-Sohle SAFEGUARD
Sicherheit: Aluminiumkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Gewicht: ca. 670 g (Größe 42)
Größen: 38–48
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe elten s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 8,50*
ab € 81,80*
€ 101,02*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,78*
€ 101,05*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,28*
€ 101,09*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,74*
€ 104,84*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,63*
€ 108,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,05*
€ 120,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,33*
€ 118,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,86*
€ 109,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,69*
€ 106,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,78*
€ 97,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.