Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschnürstiefel Elten SANDER AL ESD S3 768551 Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsschnürstiefel Elten SANDER AL ESD S3 768551 Größe 39
Sicherheitsschnürstiefel Elten SANDER AL ESD S3 768551 Größe 39
Sicherheitsschnürstiefel Elten SANDER AL ESD S3 768551 Größe 39
Artikel-Nr.:
     4012-845494
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     768551-39
EAN/GTIN:
     4030839268032
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschnürstiefel, SANDER AL ESD S3, 768551-39

•• Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
• Atmungsaktives Textilfutter
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey

• Metallfreier Durchtrittschutz
• Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD
• PU-Spitzenschutz
• Aluminiumkappe
• EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

• Extra weite Passform, Lederfreie Ausstattung

Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe elten s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, ELTEN SAFEGUARD
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 52,77*
€ 68,32*
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 67,86*
€ 85,48*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,70*
€ 86,54*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 67,96*
€ 90,54*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,68*
€ 94,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,48*
€ 101,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,12*
€ 100,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,17*
€ 93,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,23*
€ 90,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,86*
€ 80,75
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 33,93* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.