Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Chuck, S3 SRC ESD,Gr.46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh Chuck, S3 SRC ESD,Gr.46
Halbschuh Chuck, S3 SRC ESD,Gr.46
Artikel-Nr.:
     4012-846409
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5004/46
EAN/GTIN:
     4031783087519
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »5004 Chuck«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
• Mit go&relax-System zum fußgerechten Abknicken
• Gepolsterte Lasche mit Fixierschlaufe
• Sohle mit Flexzone im Ballenbereich
• Integrierte Ösen, metallfrei
Fußbett: ESD Softstep-Einlegesohle
Sohle: LIEVA/Nitril-Laufsohle
Material: Wasserresistentes Nylon-Textil-
material, klimaregulierendes Textilfutter mit
atmungsaktiver Fensterkonstruktion
Sicherheit: Nano-Fiberglas-Flexkappe, nicht-
metallische, durchtritthemende, flexible Brandsohle
Gewicht: ca. 480 g (Größe 42)
Weite: 11

Weitere Informationen:
Größe:
46
Herstellerartikelnummer:
5004/46
Herstellername:
Baak GmbH & Co. KG
Markenname:
BAAK
Ursprungsland:
Kambodscha
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,64*
€ 76,91*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,65*
€ 76,92*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,68*
€ 76,96*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,71*
€ 82,95*
14 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 67,72*
€ 84,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,96*
€ 91,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,71*
€ 90,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,71*
€ 84,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,70*
€ 81,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,68*
€ 73,40
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
5004
ab € 61,84*
Ähnlich
Baak
5004
ab € 64,80*
Ähnlich
Baak
5004
ab € 61,81*
Ähnlich
Baak
5004
ab € 61,83*
Ähnlich
Baak
5004
ab € 61,83*
Ähnlich
Baak
5004
ab € 61,64*
Ähnlich
Baak
5004
ab € 64,84*
Ähnlich
Baak
5004
ab € 67,36*
Ähnlich
Baak
5004/39
ab € 62,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.