Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Rick2 71462, S1P SRC ESD, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh Rick2 71462, S1P SRC ESD, Gr. 42
Halbschuh Rick2 71462, S1P SRC ESD, Gr. 42
Artikel-Nr.:
     4012-846684
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     71462/42
EAN/GTIN:
     4031783083337
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »71462 Rick2«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345 S1P SRC ESD
Ausführung:
• Gepolsterte Lasche mit Fixierschlaufe
• Rundsenkel
• Metallfrei
• Baak® go&relax-System zum fußgerechten
Abknicken: Flexkappe und Flexzone im Ballenbereich
Fußbett: Weich dämpfende ESD Softstep-Einlege-
sohle, antibakteriell, fungizid und atmungsaktiv
Brandsohle: Flexibel
Sohle: EVA/Nitril-Sohle mit Flexzone und vollflächiger Dämpfung, nicht kreidend, rutschhemmend
Material: Abriebfestes Mikrofasermaterial mit
atmungsaktiven Textileinsätzen, klimaregulierendes Textilfutter
Sicherheit: Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit Kleinzehenschutz, nichtmetallische,
durchtrittsichere Brandsohle
Gewicht: ca. 515 g (Größe 42)
Weite: 12

Weitere Informationen:
Größe:
42
Weite:
12
Herstellerartikelnummer:
71462/42
Herstellername:
Baak GmbH & Co. KG
Markenname:
BAAK
Ursprungsland:
VR China
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 50,05*
€ 60,62*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,81*
€ 60,86*
4 Tage
5
€ 4,79*
ab € 52,76*
€ 62,19*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,99*
€ 67,49*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,65*
€ 67,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,49*
€ 80,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,96*
€ 79,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,96*
€ 76,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,06*
€ 73,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 60,40*
€ 71,88
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 57,99*
€ 69,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
71462
ab € 50,35*
Ähnlich
Baak
71462
ab € 50,20*
Ähnlich
Baak
71462
ab € 50,27*
Ähnlich
Baak
71462
ab € 50,39*
Ähnlich
Baak
71462
ab € 50,29*
Ähnlich
Baak
71462
ab € 61,25*
Ähnlich
Baak
71462
ab € 73,41*
Ähnlich
Baak
71462-40
ab € 50,27*
Ähnlich
Baak
71462-41
ab € 50,38*
Ähnlich
Baak
71462-43
ab € 50,10*
Ähnlich
Baak
71462-44
ab € 50,27*
Ähnlich
Baak
71462-45
ab € 50,19*
Ähnlich
Baak
71462-46
ab € 50,18*
Ähnlich
Baak
71462-47
ab € 49,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.