Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandale Rene2 72112, S1P SRC ESD, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sandale Rene2 72112, S1P SRC ESD, Gr. 44
Sandale Rene2 72112, S1P SRC ESD, Gr. 44
Artikel-Nr.:
     4012-846707
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     72112/44
EAN/GTIN:
     4031783083528
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitssandale »72112 Rene2«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345 S1P SRC ESD
Ausführung:
• Gepolsterte Lasche mit Fixierschlaufe
• Klettverschluss und Gummizug, einstellbar
• Metallfrei
• Baak® go&relax-System zum fußgerechten
Abknicken: Flexkappe und Flexzone im Ballenbereich
Fußbett: Weich dämpfende ESD Softstep-Einlege-
sohle, antibakteriell, fungizid und atmungsaktiv
Brandsohle: Flexibel
Sohle: EVA/Nitril-Sohle mit Flexzone und vollflächiger Dämpfung, nicht kreidend, rutschhemmend
Material: Abriebfestes Mikrofasermaterial mit
atmungsaktiven Textileinsätzen, klimaregulierendes Textilfutter
Sicherheit: Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit Kleinzehenschutz, nichtmetallische,
durchtrittsichere Brandsohle
Gewicht: ca. 480 g (Größe 42)
Weite: 12

Weitere Informationen:
Weite:
12
Größe:
44
Herstellerartikelnummer:
72112/44
Herstellername:
Baak GmbH & Co. KG
Markenname:
BAAK
Ursprungsland:
VR China
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 50,83*
€ 61,59*
5 Tage
2
€ 5,90*
ab € 52,25*
€ 61,83*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,29*
€ 63,09*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,91*
€ 67,95*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,38*
€ 67,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,95*
€ 80,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,15*
€ 79,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,92*
€ 76,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,83*
€ 74,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,91*
€ 68,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
72112
ab € 51,00*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 51,03*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 51,06*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 50,90*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 51,06*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 62,86*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 75,31*
Ähnlich
Baak
72112-40
ab € 50,74*
Ähnlich
Baak
72112-41
ab € 50,83*
Ähnlich
Baak
72112-42
ab € 51,05*
Ähnlich
Baak
72112-43
ab € 51,13*
Ähnlich
Baak
72112-45
ab € 50,75*
Ähnlich
Baak
72112-46
ab € 50,96*
Ähnlich
Baak
72112-47
ab € 50,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.